LAPP GROUP | 1119350
L’huile résistant câble Flexible de commande & puissance, stationnaire, 16 AWG (30/30) 1,50 mm2, chef d’orchestre 50, gaine en PVC gris, Unshielded, 0,93" diamètre extérieur, rayon de courbure de 4

Nº PIÈCE FAB.  1119350
Nº PIÈCE  BL1119350
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de contrôle européen commun, conforme aux normes CE, disponible avec la veste intérieure et tresse cuivre étamé pour protection EMI & RFI, veste extrudé de pression pour une flexibilité améliorée, contrôle systèmes, lignes d’assemblage, contrôle panneaux, équipment e traitement des données et autres européens influencés spécifications de machines

Caractéristiques

  • Câble de contrôle européen commun
  • Est conforme aux normes CE
  • Disponible avec la veste intérieure et tresse cuivre étamé pour protection EMI & RFI
  • Veste extrudé pression pour flexibilité améliorée
  • Systèmes de contrôle, lignes d’assemblage, contrôle panneaux, traitement des données equment et autres spécifications de machines sous influence européenne

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, VDE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 50
Fils de mise à la terre NON
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Écran/blindage NON BLINDÉ
Taille du conducteur 1,5 MM CARRÉ
Type de conducteur FLEXIBLE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Plage de tension 500 V