TZ - TELEZYGOLOGY INC | 112191,02
TZ Praetorian(TM) Junction (12)

Nº PIÈCE FAB.  112191.02
Nº PIÈCE  394281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

La jonction de TZ interprète sortie relais de systèmes de contrôle des accès entreprise et répond avec l’état des composants du système Praetorian TZ. La jonction TZ offre communication de données et de la puissance aux déclencheurs de TZ 1 ou 2 et 12 ou 24 ports RJ45 qui se connectent via un câblage structuré pour les dispositifs de verrouillage électroniques TZ. La jonction de TZ fournit également des borniers à vis enfichables pour 12 ou 24 connexions vers les cartes d’e/s des systèmes de contrôle d’accès. La jonction de TZ peut être montée dans un espace de Rack 1U 19, mur, étagère ou n’importe où d’autre commode à l’emplacement du contrôleur accès et un panneau de raccordement de câble structuré pour atteindre plusieurs armoire

 Installation de jonction TZ

TZ Praetorian™

Spécifications  :

Catégorie de ventes ÉLÉMENT DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE BAT OPER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE SÉLECTION