CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11231-119
Plateau recto-verso ; 19" W x 6,13 « H x 21,75 » P ; Gray ; Ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11231-119
Nº PIÈCE  153855
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pratique pour le montage de processeurs, équipement de test ou de tout équipement nécessitant une ventilation bas. Matériel de montage non fourni. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 100 lb.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau SUPPORT
Capacité de poids de plateau NORME