CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11231-219
Plateau recto-verso ; 19" W x 6,13 « H x 21,75 » P ; Blanc ; Ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11231-219
Nº PIÈCE  167451
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pratique pour le montage de processeurs, équipement de test ou de tout équipement nécessitant une ventilation bas. Matériel de montage non fourni. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 100 lb.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS