CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11252-712
Piste de TELCO-Style de câble ; 12" W x 1,5" H x 9,71' L ; Noir ; Capacité de câble - 947

Nº PIÈCE FAB.  11252-712
Nº PIÈCE  210737
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Semblable dans la construction de notre piste de câble universel. Les serres sont 1 1/2 "x 3/8 » x. 065" et les membres de la Croix sont 1/2 "x 1" x. 065" soudé à intervalles 9". La longueur est 9' 8-1/ 2" de se conformer aux normes de TELCO-Style.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE