LAPP GROUP | 1125405
L’huile résistant câble Flexible de commande & puissance, stationnaire, 14 AWG (50/30) 2,50 mm2, chef d’orchestre 5, gaine en PVC Transparent, Unshielded, acier Braid0,52 » diamètre extérieur, rayon de courbure de 6

Nº PIÈCE FAB.  1125405
Nº PIÈCE  BL1125405
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contrôle de style européen & power cable, conforme aux normes CE, disponible avec la veste intérieure et tresse inox pour protection mécanique, tresse d’acier offre une protection contre le bruit de basse fréquence, de la pression extrudé veste pour flexibilité améliorée, systèmes contrôle, chaînes de montage, contrôle panneaux, matériel informatique et autres spécifications de machines sous influence européenne

Caractéristiques

  • Câble de contrôle & puissance de style européen
  • Est conforme aux normes CE
  • Disponible avec la veste intérieure et tresse inox pour protection mécanique
  • Tresse inox offre une protection contre le bruit de basse fréquence
  • Veste extrudé pression pour flexibilité améliorée
  • Contrôler syms, lignes d’assemblage, panneaux de contrôle, matériel informatique et autres spécifications de machines sous influence européenne

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC Transparent
Bouclier de type  : non blindé, tresse acier
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, VDE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2,5 MM CARRÉ
Type de conducteur FLEXIBLE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit TYPES CONTROLFLEX SY
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V