CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11275-718
U.L. classé câble piste ; 18" W x 1,5" H x 9,71' L ; Noir ; Capacité de câble - 1421

Nº PIÈCE FAB.  11275-718
Nº PIÈCE  262273
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Semblable dans la construction de notre piste de câble TELCO. Les serres sont 1 1/2 "x 3/8 » x. 065" et les membres de la Croix sont 1/2 "x 1" x. 065" soudé à intervalles 9". Underwriters Laboratory classé pour ses qualités (comme un conducteur de terre équipement uniquement)

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE