CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11293-123
16" profil bas plateau ; 23 "W x 3,47 P « H x 16 » ; Gray ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11293-123
Nº PIÈCE  199751
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception de hauteur réduite permet d’économiser sur l’espace rack précieux. Pratique pour le montage de petits modems, unités centrales, etc.. Idéal pour une utilisation avec single faces grilles, en particulier la CPI mur grilles. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 40 lb.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME