FLUKE NETWORKS | 11293000 | 2326448
Trousse outil profesionnelle IS60 avec outil à percussion D914S, cisaille en D, pince à dénuder, EverSharp 66/110 couper lame, Sharpie & Maglite

Nº PIÈCE FAB.  11293000  | 2326448
Nº PIÈCE  263611
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tous les outils professionnels vous devrez couper, dénuder, nettoyer et connecter les lignes de téléphone et données réseau aux blocs et prises. Empaqueté ensemble dans notre outil de PVC Dur-une-poignée de forme-ajustage de précision élégante pochette-cales vos outils solidement à l’intérieur, même à l’envers. Cinq combinaisons de t ki pour choisir pour répondre à une multitude d’applications à partir de l’outil.

Caractéristiques

  • Tous les kits comprennent la pochette de Dura-Grip ergonomique pour le stockage d’outil pratique sur la ceinture
  • D914 et D814 industrie standard punchdown outils font pour les raccordements de solides
  • Pince à dénuder Easy-to-use rapidement sonne et des fentes de nombreux types de câble
  • Fil de coupe et srip plus propre et plus rapide avec D-Cisaille de ferblantier de l’électricien

Spécifications  :

Type de cuivre PUNCHDOWN/IMPACT
Type CUIVRE