CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11294-119
19" profil bas plateau ; 19 "W x 3,47 P « H x 19 » ; Gray ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11294-119
Nº PIÈCE  145396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception de hauteur réduite permet d’économiser sur l’espace rack précieux. Pratique pour le montage de petits modems, unités centrales, etc.. Idéal pour un seul rack face. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 40 lb.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS