LEVITON | 112 a 00-1
Omni-Bus quatre canaux de commande du relais, charges résistives ou de commutation d’usage général

Nº PIÈCE FAB.  112A00-1
Nº PIÈCE  537914
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • CHARGE nominale - charges maximales à la tension du côté réseau
  • 220-240 V AC 50 Hz - 2 a - à incandescence et lampes halogènes
  • 110-120 V AC 60 Hz - 2 a - à incandescence et lampes halogènes
  • 2 A @ 28 V DC
  • Tension d’alimentation de côté de bus  : 15-24 V DC (via bus réseau cableBus côté courant d’alimentation  : 100mA maximale
  • Capacité mémoire (dispositifs liés)  : 32 par canal
  • Température ambiante  : 0 - 40ºC (32 - 104ºF)
  • Indice de Protection  : IP20
  • Tous les modules sont CE, FCC, UL (ETL), SASO, et C-Tick approuvé

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle