CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11301-701
Câble piste Kit prolongateur-bout à bout, 0,38" W x 1,5" H x 5" L, noir

Nº PIÈCE FAB.  11301-701
Nº PIÈCE  249442
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Kit contient du matériel à épissure bout 1-1/2" piste de câble.

Caractéristiques

  • Relier deux sections de la piste-to-end
  • FITS solides et tubulaires en acier 1-1/2 Inch x 3/8 et 2 Inch x 3/8 pouces (38,1 % x 9,53 mm et 50,8 x 9,53 mm)

Spécifications  :

Composants ÉPISSURE
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE