LAPP GROUP | 1135504
L’huile résistant câble Flexible de commande & puissance, stationnaire, AWG 12 56/28 4 mm2, 4 conducteurs, gaine en PVC Transparent, Unshielded, Braid0,53 de cuivre étamé » diamètre extérieur, rayon de courbure de 6

Nº PIÈCE FAB.  1135504
Nº PIÈCE  BL1135504
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de contrôle européen commun, conforme aux normes CE, disponible avec la veste intérieure et tresse cuivre étamé pour protection EMI & RFI, veste extrudé de pression pour une flexibilité améliorée, contrôle systèmes, lignes d’assemblage, contrôle panneaux, équipment e traitement des données et autres européens influencés spécifications de machines

Caractéristiques

  • Câble de contrôle européen commun
  • Est conforme aux normes CE
  • Disponible avec la veste intérieure et tresse cuivre étamé pour protection EMI & RFI
  • Veste extrudé pression pour flexibilité améliorée
  • Systèmes de contrôle, lignes d’assemblage, contrôle panneaux, traitement des données equment et autres spécifications de machines sous influence européenne

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC Transparent
Bouclier de type  : non blindé, tresse de cuivre étamé
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, VDE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Fils de mise à la terre NON
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Écran/blindage BLINDÉ
Taille du conducteur 4 MM CARRÉ
Type de conducteur FLEXIBLE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTROLFLEX CY TYPES
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 500 V