CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11415-519
Tablette coulissante de matériel ; 19 "W x 7 « H x 18 » P ; Effacer ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11415-519
Nº PIÈCE  182407
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournit une tablette coulissante pour accès avant tout l’équipement, l’essai gear, etc. 18" profondeur étagère s’étend un supplémentaire 16" de position fermée. Verrouillable en position complètement sortie et entièrement rétractée. Matériel de montage non fourni. Fait d’aluminium robuste.090. Prend en charge jusqu'à 100 lb.

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau SUPPORT
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS