CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11564-719
Grand anneau Horizontal panneau ; 19" W x 3,47 » H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  11564-719
Nº PIÈCE  183717
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé pour organiser les câbles horizontaux. Notre panel de bague monté sur rack est assez grande pour gérer la plupart des travaux de gestion des câbles. Large x 2,8" anneaux d’aluminium résistant aux bords arrondis 6" grands protègent les gaines de câble et ne lieront pas pendant l’installation. Anneaux est boulonnées sur panneaux, donc ils peuvent être ajoutés ou supprimés selon les besoins. Panneaux est pré-assemblés avec sept anneaux équidistants.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES