CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11680-219
Montage du meuble ; 19 "W x 41 « H x 14 » P ; Blanc ; Panneau supérieur - ventilé ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - porte en Plexiglass plein ; Porte arrière - panneau de mur de montage ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  11680-219
Nº PIÈCE  168766
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’argent cadre mural offre un boîtier élégant et haut de gamme de qualité pour protéger et sécuriser votre équipement de montage en rack. Utilise moins d’espace que les grilles de plancher conventionnel avec 3 « canaux D ou enceintes. Conception de charnière unique double-verrouillage fournit avant et arrière accès. Avec le 5,5 "x 10,3 %" port directe par câble dans le centre du panneau arrière, il est possible de faire passer un câble à travers le mur directement dans le meuble monté pour une installation plus sécuritaire.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur BLANC
Matériel ALUMINIUM
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 14 po
Hauteur totale 41 po
Largeur totale 24,3 po
Unités de bâti 20U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL