CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11729-703
Double-face large Vertical câblage Section ; 6" W x 7' H x 12,75 » D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  11729-703
Nº PIÈCE  174142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces conduits encombrant avec languettes de verrouillage tenez et câblage séparé pour une plus organisé et dirigé des installation de pièce d’équipement. Offre câble pratique entre les baies de matériel. Cache câble pour une installation plus attrayante. Conçu pour monter à n’importe quel poste de canal vertical grille CPI. 2,5" ports de diamètre espacés de 11,625" permettent pratique câble et câblage traversent. Vertical fentes sûr facultatif Saf-T-Grip câble attaches pour regrouper les câbles soigneusement.

Caractéristiques

  • Boulons au CPI Standard Rack, Rack universel, QuadraRack 4-poste cadre Frame Server QuadraRack

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES