Fil ALPHA | SL001 1173c
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, chef d’orchestre 3, 22 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,17 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  1173C SL001
Nº PIÈCE  A1173C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2576
UL CM
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800