Fil ALPHA | SL002 1180c
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, chef d’orchestre 10, 22 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,26 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  1180C SL002
Nº PIÈCE  A1180C
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL VW-1
UL CM
UL AWM 2576

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524