Produits de COMMUNICATION ALGO | 1185
Pagination et alerte corne haut-parleur, 8 ohm, Etanche

Nº PIÈCE FAB.  1185
Nº PIÈCE  148508
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette 20W 8 ohm étanche corne enceinte est approprié aux environnements extérieurs et est de Compatible avec Algo IP et dispositifs Audio analogique pour les endroits humides. Offre une qualité sonore excellente pour tonalité de sonnerie ou voix pagination et augmente considérablement le niveau t sortie pour endroits bruyants ou grands entrepôts.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries
  • 8 ohms, 20W
  • Compatible avec Algo 8180 SIP Audio l’alerteur et 1825 h Duo Plus

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600