CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11900-724
CUBE-iT PLUS armoire murale ; 24 "W x 24 « H x 24 » P ; Noir ; RMU 12 ; Panneau haut - solides ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - porte Plexiglass ; Porte arrière - panneau de mur de montage ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  11900-724
Nº PIÈCE  252823
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le CUBE-iT récemment amélioré PLUS meuble mural a été redessinée pour livrer l’exceptionnelle résistance et rigidité dans un système de fixation murale à balancier. Le nouveau design de panneau et la charnière arrière contribuent à une impressionnante 200 livres de charge. La pate n

Caractéristiques

  • Corps du meuble Swing-Out permet un accès facile à l’arrière de l’équipement installé
  • Coup de poing avec débouchures pour 1/2", 3/4 «, 2-1/2 » et 3 » Conduit et a Interior Cable Tie Points et Points de fixation pour supports de montage en Rack accessoire
  • Corps du meuble comprend une paire de profondeur réglable 19" Eia thread matériel Rails de montage
  • Corps du meuble est que ventilé évents acceptera un ventilateur accessoire
  • La porte d’entrée et le blocage du panneau arrière pour assurer la sécurité de l’équipement

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 24 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 24 po
Largeur totale 24 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL