CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11900-736
CUBE-iT PLUS armoire murale ; 24 "W x 36 « H x 24 » P ; Noir ; RMU 18 ; 19" largeur de rail, Top panneau - solides ; Rail Type - tapé le 12-24 ; Côtés - Oui ; Porte d’entrée - porte Plexiglass ; Porte arrière - panneau de mur de montage ; Carton assemblé, Non réutilisables

Nº PIÈCE FAB.  11900-736
Nº PIÈCE  257839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CUBE-iT récemment amélioré PLUS meuble mural a été redessinée pour livrer l’exceptionnelle résistance et rigidité dans un système de fixation murale à balancier. Le nouveau design de panneau et la charnière arrière contribuent à une impressionnante 200 livres de charge. Les pa dans l’attente de tente charnières facilitent une installation facile et rapide. Deux installations de left ou right - handed sont possibles avec le même cabinet.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 24 po
Hauteur totale 36 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 18U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL