CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11914-719
32 pouces tablette coulissante profonde ; 19" W x 32" D ; Noir ; Simple face ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11914-719
Nº PIÈCE  412075
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces étagères spécialement conçus sont adaptés aux applications où il y a un besoin de matériel d’accès installé pour l’entretien, la mise à niveau, nettoyage, etc.. Les câbles pré-assemblés empêche les enchevêtrements, les rebondissements et les dommages causés par les coupures, les kinks, etc. pendant l’extension de l’étagère ou rétraction ainsi que le maintien correct courber rayon de câble. Étagères montent les quatre rails de montage vertical.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau NORME