BELDEN | 1192 a B591000
Multi-conducteurs-4 conducteurs Star Quad, basse impédance câble PE AWG 4-paire 24 SH MTT PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  1192A B591000
Nº PIÈCE  B1192A
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

24 AWG brin (42 x 40) conductivité élevée nus conducteurs en cuivre, isolation en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524