CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11960-718
Support d’appareils de montage mur fixe ; 19" W x 24,5 » (622 mm) H x 18 » (460 mm) D ; Noir ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  11960-718
Nº PIÈCE  239705
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le support d’appareils muraux fixes fournit une plate-forme solide pour le matériel de montage mural. Il prend en charge 200 livres d’équipement lorsque bien fixées au mur ou panneau en utilisant les huit jambes de trous de fixation.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 24,5 po
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL