CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11996-748
Télécommunication enceinte système de rangement, support mural, UGU, 24" largeur x 30" profondeur x 48" hauteur, en acier, porte en métal, noir, 19" PAER Rail de montage

Nº PIÈCE FAB.  11996-748
Nº PIÈCE  249595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CUBE-iT récemment amélioré PLUS meuble mural a été redessinée pour livrer l’exceptionnelle résistance et rigidité dans un système de fixation murale à balancier. Le nouveau design de panneau et la charnière arrière contribuent à une impressionnante 200 livres de charge. Les pa dans l’attente de tente charnières facilitent une installation facile et rapide. Deux installations de left ou right - handed sont possibles avec le même cabinet.

Caractéristiques

  • Corps du meuble Swing-Out permet un accès facile à l’arrière de l’équipement installé
  • Coup de poing avec débouchures pour 1/2", 3/4 «, 2-1/2 » et 3 » Conduit et a l’intérieur Cable Tie Points et Points de fixation pour montage en Rack accessoire supports
  • Corps du meuble Inclus une paire de profondeur réglable 19" EIA thread matériel Rails de montage
  • Corps du meuble est ventilé
  • Évents acceptera un ventilateur accessoire
  • La porte d’entrée et le blocage du panneau arrière pour assurer la sécurité de l’équipement

Informations techniques

UL, OSHPD

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 30 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 48 po
Largeur totale 24 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 43U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL