SUPERIOR ESSEX | 12-417-52
Cuivre 24 AWG câble, 4 paire, XT-CMX être extérieure-CMR, 1000pi boîte Pop

Nº PIÈCE FAB.  12-417-52
Nº PIÈCE  CMX-4P24PAB
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Station fil catégorie 3 CMR/CMX fils extérieurs sont petites, câbles paire torsadée léger conçus pour les utilisent dans des endroits extérieurs protégés, espaces intérieurs ou une combinaison. Deux niveaux de Protection extérieure sont disponibles CMR/CMX extérieure et CMR/CMX extrême en plein air. La série extrême répond - 40C enclume test.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BEIGE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type FIL DE STATION