ADTRAN INC | 1200054 L 2
Module plug-in TSU Nx56/64 EIA-530

Nº PIÈCE FAB.  1200054L2
Nº PIÈCE  397176
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Adtran famille multiplexeur TSU offre aux utilisateurs finaux de flexibilité avec la possibilité d’ajouter et supprimer des modules de l’option pour voix, données et vidéo. Certaines des applications plus populaires dans lequel est utilisé le TSU impliquent des interfaces de données haute vitesse pour les routeurs, les systèmes de radiodiffusion sonore et les systèmes de vidéoconférence. Pour satisfaire les besoins des données à haute vitesse, programmables, synchrones, Adtran prévoit cinq Nx56/64 modules interfaces V.35 et EIA-530 DTE. Les modules d’expansion base Branchez à l’emplacement d’extension disponible d’un multiplexeur de TSU. Brancher sur la fiche de modules sur un module d’extension.

Caractéristiques

  • Interfaces de données Nx56/64 pour la famille de multiplexeur TSU
  • Cinq modules différents pour satisfaire un large éventail d’exigences d’installation
  • V.35 unique, V.35 double et unique EIA-530 interfaces disponibles
  • Tous les modules fournissent opération synchrone Nx56/64
  • Construit dans des fonctions de test à l’aide au dépannage
  • Fonctionnement de 1 à 24 DS0s par interface
  • T-Watch PRO de surveillance et de contrôle
  • Configuration facile de la façade, T-Watch PRO ou VT100 terminal
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201537