ADTRAN INC | 1200103 L 2
TSU double FXO Module plug-in

Nº PIÈCE FAB.  1200103L2
Nº PIÈCE  397171
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le module 2FXO est l’un des plusieurs modules d’extension pour le 100 TSU, TSU 600 ou le 100 HSU. Ce module doit être sélectionné lorsqu’une connexion à une ou deux cartes de ligne de voix d’un système de clé ou le PBX est requise. Extensions de PBX peuvent être étendues à un site distant en combinant un TSU sur l’extrémité distante avec modules FXS. Le module émule le côté CO d’un tronc DID (Direct Inward Dial) en mode de DPT. Le module fournit 2FXO standard ou fonctionnalité DPT à des distances de 2400 pieds. Le module s’installe dans les emplacements des produits TSU/HSU 100 ou 600 TSU et est soumis à contrôle et opérations de TSU. Il existe une version enfichable conçue pour fournir deux ports supplémentaires.

Caractéristiques

  • Deux ports de voix analogique 2-wire RJ11
  • Deux connexions de circuit voix à PBX ou un système de clés de ligne modules de la station à des distances allant jusqu'à 2 500 pieds
  • S’étend de lignes téléphoniques aux sites distants sur les circuits de T1/FT1
  • Cartes message d’attente lorsqu’il est utilisé avec le module TSU double FS Plus MW
  • Sélecteur de mode Pulse résilier DPT émule côté Bureau central du tronc Direct Inward Dial fait

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201537