ADTRAN INC | 1200500E1
NetVanta 1224

Nº PIÈCE FAB.  1200500E1
Nº PIÈCE  353341
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Un commutateur d’Ethernet de niveau 2 entièrement géré, conçu pour la commutation de réseau local (LAN) rentable. Ce produit évolutif, complet convient pour réseaux nécessitant des commutateurs de couche d’accès 2 pour dispositifs d’interconnexion LAN ou réseau segmentat ion. Idéal pour les installations nouvelles ou mises à niveau du réseau, ces commutateurs sont parfaits pour les applications de classe affaires nécessitant Fast Ethernet.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Faible coût, entièrement géré, 24-port commutateur Ethernet de couche 2
  • Basée sur des normes pour faciliter l’interopérabilité
  • Classe de Service (CoS) pour hiérarchiser le trafic VoIP
  • Non-bloquant, jusqu'à 4,8 Gbit/s capacité de commutation
  • 802,1 soutien D Spanning Tree et 802,1w Rapid Spanning Tree
  • Segment LAN avec jusqu'à 255 réseaux locaux virtuels (802,1Q marqué ou axée sur le port)
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.