ADTRAN INC | 1200764E1
ATLAS 550 quad Module BRI S/T

Nº PIÈCE FAB.  1200764E1
Nº PIÈCE  397219
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série des ATLAS des dispositifs d’accès entreprise intégré (IAD) est une plate-forme d’accès intégré versatile pour la convergence voix, vidéo et données. Il offre des plateformes modulaires qui prennent en charge T3, T1, PRI, ISDN et frame relay ; et peut être configuré pour répondre aux multiples exigences de réseautage dans une solution économique. Modules d’interface réseau comprend une variété d’options de connectivité WAN tandis que les modules utilisateurs fournissent vocaux analogiques et une foule d’options de connectivité de données, de vidéo et de sauvegarde.

Caractéristiques

  • Consolide les circuits de voix et de données et de partage de bande passante
  • Intègre plusieurs fonctions de réseau dans un châssis modulaire, économique
  • Système rentable pour abaisser les coûts mensuels de télécom
  • ISDN PRI à T1, BRI ou conversion analogique et caractéristiques de sursouscription, commutation RNIS PRI/BRI
  • Multi-T1/PRI DACsing et toilettage, émulation WAN, vidéoconférence
  • Les applications de T3 agissant comme un 3/1/0 DACs et marié ou SAI
  • Standard téléphonique intégré et dial plan pour la substitution de commutation, surréservation et numéro intelligent des appels

Spécifications  :

Code UNSPSC 55101515