ADTRAN INC | 1200861L1
Network Interface Module (NIM) qui termine un seul 56K ou circuit DDS 64K.

Nº PIÈCE FAB.  1200861L1
Nº PIÈCE  331078
Minimum 1 chaque

Description

Un réseau Interface Module (NIM) qui termine un seul 56K ou circuit DDS 64K. Comprend un seul connecteur RJ48S & DSU/CSU intégrée pour la protection des circuits. Un seul connecteur de RJ45 est activé lorsqu’un Module de Interface sauvegarde cadran optionnel (DIM) est installé

Spécifications  :

Type d’appareil MODULE
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515