ADTRAN INC | 1200936E1
Module d’Interface de réseau NetVanta SHDSL (annexe A)

Nº PIÈCE FAB.  1200936E1
Nº PIÈCE  397678
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

2 et 4 fil MTA annexe un Module d’Interface réseau SHDSL NIM. Utilisé avec NetVanta modulaires routeurs et routeurs d’accès multiservice équipés d’une fente NIM.

Caractéristiques

  • Basée sur les standards des interface SHDSL ITU-T G.991,2
  • Prend en charge les deux ligne résiliation CO et réseau fin CPE du mode
  • Mode 2-fil de ligne taux  : 192 à 2304 kbps in64k par incréments
  • Mode 4-fil de ligne taux  : 384 à 4608 kbps in128k par incréments
  • Mode de prise en charge ATM uniquement

Spécifications  :

Type d’appareil MODULE
Modules/Slots d’extension 0
Type d’appareil ROUTEUR
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 55101515