ADTRAN INC | 1200950 G 1
Routeur d’accès modulaire pour un débit large bande passante avec des services comme la QoS, NAT, Firewall, SBC, & VPN activé. Comprend un large NIM et deux emplacements NIM, deux ports Fast Ethernet. Prend en charge jusqu'à huit T1s. T1, E1, SHDSL, ADSL, BRI, Modules de modems analogiques.

Nº PIÈCE FAB.  1200950G1
Nº PIÈCE  548168
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. 24 V DC et - 48 V DC alimentation d’énergie. Compatible w / NEBS niveau 1. Comprend 2 NIM/DIM fentes pour existant NIMs et diminue d’intensité, slot 1 pour un Module de large (T3 et Modules large HSSI pas actuellement suppo rted) et 2 ports d’Ethernet 10/100BaseT intégrante. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. 1U châssis métallique.

Caractéristiques

  • Routeur modulaire supportant jusqu'à huit T1s
  • Interface de 10/100-T double détection automatique de segmentation LAN
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic de retard sensible comme la voix sur IP (VoIP)
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627