Produits de COMMUNICATION ALGO | 1202
Client / urgence Assistance bouton, PoE Powered

Nº PIÈCE FAB.  1202
Nº PIÈCE  520874
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clientèle et une Assistance d’urgence bouton, conçu pour attirer l’attention sur des événements par le biais de Notification de l’appel téléphonique, Audible et des alertes visuelles, annonces généraux, Email ou SMS.
Le très Visible et bouton d’appel intuitif 1202 est surveillé par 8061 contrôleur d’IP de Algo à intégrer facilement avec hébergé ou serveurs SIP local. Jusqu'à quatre boutons peut-être être surveillée par le 8061 qui est un point de terminaison SIP PoE. Aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire...
Applications pour le bouton comprennent l’Assistance à la clientèle de détail, de Notification de sécurité au travail et de Notification d’urgence. La valeur 1202 nécessite la commande par relais IP 8061 Algo comme une Interface réseau sur le serveur de Communication. Jusqu'à quatre boutons peuvent être supportés par un seul 8061.

Caractéristiques

  • PoE Powered
  • Très Visible avec l’étiquette personnalisable
  • Bouton lumineux, clignote lorsqu’il est activé
  • Bouton pour annuler les Notifications d’événement/appel
  • Seule paire torsadée supervisé connexion

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 46171600