ADTRAN INC | 1202820E1
NetVanta 3430 modulaire IP accès routeur, double port Ethernet, NIM fente unique, prête à IPv6

Nº PIÈCE FAB.  1202820E1
Nº PIÈCE  353345
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

routeurs d’accès de la classe affaires de ADTRAN offrent des solutions de réseautage abordables, diverses qui répondent au besoin de sûr et rentable Internet accès et multi-sites connexion métiers. Le portefeuille des routeurs multiservices, modulaires et fixe-port de NetVanta sont utilisés pour le déploiement dans les succursales ou en réseaux multi-sites pour des applications allant de l’expansion de la bande passante et VoIP à connectivité point à point, les réseaux MPLS, VPN, ADSL et Ethernet access. NetVanta routeurs répondent aux priorités réseau plus élevées aujourd'hui à créer des protocoles WAN et LAN et de soutien pour les technologies de nouvelle génération comme Carrier Ethernet et sans fil 3 G un ensemble différencié de la facilité d’utilisation, de gestion, de sécurité et de dépannage caractéristiques comme contrôle de qualité vocale (VQM). Cette large gamme de produits de routage peut être utilisée pour les réseaux de petites et moyennes entreprises et bureaux de diverses entreprises.

Caractéristiques

  • Pour MPLS, relais de trames, PPP, PPPoE, PPPoA, RFC 1483, ADSL et réseaux Ethernet
  • Détection automatique des interfaces 10/100-TX
  • Pare-feu intégré stateful inspection
  • IPSEC VPN tunnel avec chiffrement DES/3DES/AES (facultatif)
  • Basée sur les standards eBGP/iBGP, OSPF, RIP, routage statique et combler les protocoles
  • Capacité Wi-Fi Access Controller pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Voix de surveillance de la qualité (facultatif)

Spécifications  :

Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.