ADTRAN INC | 1202820 G 1
Routeur d’accès modulaire optimisée pour VOIP offrant vitesse débit, même avec des services avancés comme QoS, NAT, Firewall, SBC, & VPN activé. Comprend une fente NIM, deux ports Fast Ethernet. Prend en charge jusqu'à deux T1s.

Nº PIÈCE FAB.  1202820G1
Nº PIÈCE  548138
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès modulaire qui fournit les paquets haut débit pour la téléphonie sur IP, connectivité d’entreprise et l’accès Internet. Cette plate-forme plus performantes offre un débit vitesse du fil, même avec des services avancés comme QoS, NAT, et le pare-feu activé. Comprend un (1) réseau port interface et deux (2) intégrale ports d’Ethernet 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. Prend en charge tous les Modules d’Interface NetVanta actuel. Bureau, support mural ou châssis en rack 1U monture métallique. supports de montage en rack 19" et murale support inclus.

Caractéristiques

  • Routeur d’accès modulaires mono-emplacement supportant jusqu'à deux T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Accélérateur de chiffrement matériel embarqué pour VPN plus rapide se connecte
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627