ADTRAN INC | 1202872L1
NetVanta double T1/FT1 Network Interface Module NIM-Werkzeug NetVanta modulaire. 2ème GEN modèle prend en charge indépendantes sur chaque interface de T1 et supports v.90 modem analogique ne DIM seulement aucun support ISDN DIM.

Nº PIÈCE FAB.  1202872L1
Nº PIÈCE  494638
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module d’Interface réseau double NetVanta T1/FT1 - module d’extension - 2 ports - T-1 - NetVanta 1335, 31XX, 32XX, 3305, 34XX, 4430, 5305, 7060, 7100

Caractéristiques

  • Deux connecteurs de RJ48C pour la connectivité T1 with indépendantes
  • DSU/CSU intégrée pour la protection des circuits
  • Prend en charge l’agrégation de T1 à l’aide de MLPPP ou RLF
  • Un seul connecteur RJ45 activé avec modem analogique facultatif v.90 Dial Backup Interface Moule DIM est installé
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée

Spécifications  :

Type d’appareil MODULE
Modules/Slots d’extension 1-2
Type d’appareil ROUTEUR
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 55101515