ADTRAN INC | 1202880E1
NetVanta 3305 modulaire IP accès routeur, double port Ethernet, deux NIM emplacements

Nº PIÈCE FAB.  1202880E1
Nº PIÈCE  373923
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès modulaire qui offre rentable un accès Internet, MPLS, entreprise Frame Relay, connectivité point à point, ADSL et VPN supportant jusqu'à trois T1s. Le NetVanta 3305 inclut un pare-feu intégré et deux ports Ethernet LAN et peut prendre en charge l’option IPSec VPN Virtual Private Networking ainsi.

Caractéristiques

  • Pour MPLS, relais de trames, PPP, PPPoE, PPPoA, RFC 1483, ADSL et réseaux Ethernet
  • Détection automatique des interfaces 10/100-TX
  • Pare-feu intégré stateful inspection
  • IPSEC VPN tunnel avec chiffrement DES/3DES/AES (facultatif)
  • Basée sur les standards eBGP/iBGP, OSPF, RIP, routage statique et combler les protocoles
  • Capacité Wi-Fi Access Controller pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Voix de surveillance de la qualité (facultatif)

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Modules/Slots d’extension 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515