ADTRAN INC | 1202880 L 1
Routeur d’accès NetVanta 3430 (Gen 2nd)

Nº PIÈCE FAB.  1202880L1
Nº PIÈCE  331073
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le NetVanta 3305 est un routeur d’accès conçu pour un accès Internet et économique, entreprise Frame Relay, connectivité point à point et réseau privé virtuel (VPN) pour les applications nécessitant une bande passante de 56 k à trois-T1s. Résidant dans un 1U, ra ckmountable châssis métallique, le NetVanta 3305 est une plateforme unique qui propose deux port d’interface et deux port Ethernet LAN de 10/100-T. Le modulaire NetVanta 3305 abritera une variété de Modules d’Interface réseau (NIMs) et comprend un inspectio Stateful Firewall, QoS pour le trafic sensible de retard comme VoIP, NAT et DHCP et tout réussi avec un familier Command Line Interface (CLI).

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Facteur de forme  : Montage en Rack - 1U
  • Qté de Modules installés (Max)  : 0 (installé) / 2 (max)
  • Type de processeur  : 1 x Motorola MPC866 120 MHz
  • Mémoire RAM  : 32 MB
  • Mémoire flash  : 16 MB
  • Technologie de connectivité  : filaire
  • Protocole de liaison de données  : Ethernet, Fast Ethernettwork / protocole de Transport  : IPSec
  • : Protocole de routage routage IP statique OSPF, RIP,
  • Protocole de gestion à distance  : SNMP
  • Indicateurs d’État  : Lien activité, alimentation, transmettre, recevoir
  • Caractéristiques  : Protection Firewall, auto-détection par dispositif, appui de DHCP, NATupport, VPN soutien, appui NAPT, Syslog
  • Conforme aux normes  : IEEE 802.3, IEEE 802,3u
  • Expansion Slots Total (gratuit)  : 2 (2) x slot d’extension
  • Interfaces  : 2 x gestion de 10 x réseau-Ethernet 100Base T/45-TX - RJ1 - console - 9 broches D-Sb (DB-9)
  • Algorithme de cryptage  : DES, Triple DES, MD5, AES, IKE, SHA-1
  • Méthode d’authentification  : Secure Shell (SSH), rayon
  • Conforme aux normes  : CE, CSA, UL, cUL
  • Dispositif d’alimentation  : Alimentation - interne
  • Tension requise  : Ca 120/230 V (50/60 Hz)
  • Sous OS  : ADTRAN OS

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Type d’appareil ROUTEUR
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 43222627