ADTRAN INC | 1203870 G 1
NetVanta 3205 modulaire IP routeur Ethernet unique, unique NIM fente d’accès, 1U enceinte

Nº PIÈCE FAB.  1203870G1
Nº PIÈCE  397594
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès modulaire qui offre rentable Internet accès, MPLS, entreprise Frame Relay, connectivité point à point et ADSL pour des applications nécessitant jusqu'à deux T1s. Le NetVanta 3205 inclut un port Ethernet LAN, un pare-feu intégré pour la sécurité du réseau QoS à priorité retard sensible du trafic comme VoIP, DHCP pour attribuer des adresses IP et traduction d.adresse de réseau NAT, ainsi qu’à dissimuler l’adresse privée.

Caractéristiques

  • Single-slot, Single-Ethernet routeur d’accès modulaire pour deux T1s de bande passante
  • 1U, montable en rack pouces 19 châssis métallique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic de retard sensible comme la voix sur IP (VoIP)
  • Protocoles de routage basé sur Standds
  • Régime sauvegarde du cadran complet PPP empêche les interruptions de service de réseau
  • Traduction d’adresses (NAT) d’adresse IP réseau dissimulant
  • Serveur DHCP pour attribuer des adresses IP
  • Reconnaissable Interface de ligne de commande CLI pour réduire l’apprentissage rve
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée
  • Sélection automatique puissance 90-250 V AC, 50 à 60 Hz, 6 watts

Description des spécifications

Supporte dual-T1s une valeur totale de la bande passante
Modules d’Interface réseau interchangeables (NIMs)
Inspection stateful firewall protège contre les attaques par déni de Service (DoS)
QoS avec faible latence et Weighted Fair Queuing et DiffServ marquant pour trafic sensible de retard comme VoIP
Sauvegarde du cadran PPP pour mécanisme de restauration après sinistre sur un périphérique compatible PPP
Trunking VLAN permet le routage entre VLAN
CDU/CSU intégrée protège le circuit - requiert Option Module
Prend en charge les BGP, OSPF, RIP, itinéraires statiques et pontage
Traduction d’adresses réseau (NAT/NAPT) dissimule des adresses IP privées
NAT-compatible SIP ALG
Détection automatique 10/100BaseT interface pour tenir compte des environnements mixtes Ethernet
Command Line Interface (CLI) qui imite la norme de fait dans l’industrie et une web-interface utilisateur conviviale
Interface DSX-1 optionnelle disponible pour une connectivité voix à un PBX
En option système sauvegarde analogique ou ISDN BRI dial empêche les interruptions de service de réseau
VPN en option - 5 tunnels IPSec à l’aide du cryptage DES/3DES/AES
Module optionnel de Modem analogique utilisé pour la sauvegarde de cadran ou gestion à distance
Garantie de 5 ans inégalée

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201537