ADTRAN INC | 1203980G1
NetVanta 3205 rackable modulaire d’accès routeur avec IPsec VPN MPLS, Frame Relay, connectivité PTP et ADSL pour des applications nécessitant jusqu'à deux T1s. Le NetVanta 3200 comprend une fente NIM, un port Fast Ethernet, un pare-feu intégré

Nº PIÈCE FAB.  1203980G1
Nº PIÈCE  420904
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. 21 V DC et - 48 V DC alimentation d’énergie. Compatible w / NEBS niveau 3. Comprend un port Ethernet de réseau modulaire interface et 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, routes St atic, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. 1U châssis métallique. CHÂSSIS UNIQUEMENT.

Caractéristiques

  • Single-slot, Single-Ethernet routeur d’accès modulaire pour deux T1s de bande passante
  • 1U, montable en rack pouces 19 châssis métallique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensibles aux délais comme la voix sur IP (VoIP) axée sur les Ôndards les protocoles de routage
  • Régime sauvegarde du cadran complet PPP empêche les interruptions de service de réseau
  • Traduction d’adresses (NAT) d’adresse IP réseau dissimulant
  • Serveur DHCP pour attribuer des adresses IP
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) à la courbe de redurning
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée
  • 1U, 19-pouce rackmount boîtier métallique
  • -48 / + 24 V DC, 6 watts
  • NEBS niveau 3 conforme

Description des spécifications

Supporte dual-T1s une valeur totale de la bande passante
Modules d’Interface réseau interchangeables (NIMs)
Inspection stateful firewall protège contre les attaques par déni de Service (DoS)
QoS avec faible latence et Weighted Fair Queuing et DiffServ marquant pour trafic sensible de retard comme VoIP
Sauvegarde du cadran PPP pour mécanisme de restauration après sinistre sur un périphérique compatible PPP
Trunking VLAN permet le routage entre VLAN
CDU/CSU intégrée protège le circuit - requiert Option Module
Prend en charge les BGP, OSPF, RIP, itinéraires statiques et pontage
Traduction d’adresses réseau (NAT/NAPT) dissimule des adresses IP privées
NAT-compatible SIP ALG
Détection automatique 10/100BaseT interface pour tenir compte des environnements mixtes Ethernet
Command Line Interface (CLI) qui imite la norme de fait dans l’industrie et une web-interface utilisateur conviviale
Interface DSX-1 optionnelle disponible pour une connectivité voix à un PBX
En option système sauvegarde analogique ou ISDN BRI dial empêche les interruptions de service de réseau
VPN en option - 5 tunnels IPSec à l’aide du cryptage DES/3DES/AES
Module optionnel de Modem analogique utilisé pour la sauvegarde de cadran ou gestion à distance
Garantie de 5 ans inégalée

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Modules/Slots d’extension 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.