CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12062-223
Chariot seul clavier coulissant ; 23" large x 3,27 » H ; Blanc

Nº PIÈCE FAB.  12062-223
Nº PIÈCE  219683
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournit plateau de montage support rétractable pour Claviers jusqu'à 9,8" profond. Fabriqué en aluminium.090. S’étend 8" offrant un accès total au clavier et se retire à l’écart quand pas en service.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau CLAVIER
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME