CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12100-718
Cable Drop de rayon piste, traverse, 17" largeur, aluminium, noir

Nº PIÈCE FAB.  12100-718
Nº PIÈCE  174210
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Rayon de courbure se monte sur la barre transversale pour aider à maintenir la bonne catégorie 5e/5/6 ou fibre de câble. Installation simple et rapide à l’aide de fixation axe de chape. Conçu pour être utilisé avec les courses sur piste CPI universel. Peuvent être utilisés sur d’autres séries de piste avec câble piste mobile Cross membre (série 12115).

Caractéristiques

  • Installation rapide et facile
  • Fournit 3" rayon de courbure
  • Produits 5" W (130 mm), 12100-X06, Drop en W (6 Mm) Vertical 150" de l’IPC, câblage des Sections
  • Fourni avec 1-1/2"(38,1 % mm) bobines de câble (P/N 15003-001) pour séparer et guider les câbles

Spécifications  :

Composants GOUTTES DE RAYON
Finition NOIR
Matériel ALUMINIUM
Type PORTE-ÉCHELLE