CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12100-E12
Câble piste rayon Drop, traverse ; 11" W, blanc Glacier

Nº PIÈCE FAB.  12100-E12
Nº PIÈCE  665647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rayon de courbure se monte sur la barre transversale pour aider à maintenir la bonne catégorie 5e/5/6 ou fibre de câble. Installation simple et rapide à l’aide de fixation axe de chape. Conçu pour être utilisé avec les courses sur piste CPI universel. Peuvent être utilisés sur d’autres séries de piste avec câble piste mobile Cross membre (série 12115).

Caractéristiques

  • Installation rapide et facile
  • Fournit le rayon de courbure 3 Inch (80 mm)
  • Fourni avec les bobines de câble de pouce (1,1 % mm) 2-38/1 pour séparer et guider les câbles

Spécifications  :

Composants GOUTTES DE RAYON
Finition NOIR
Matériel ALUMINIUM
Type PORTE-ÉCHELLE