BELDEN | 1212 a 0101000
Multi-conducteurs-ordinateurs, Instrumentation & Elec médical interconnexion par câble 6 26 AWG PVC FS PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  1212A 0101000
Nº PIÈCE  B1212A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 26 échoués (7 x 34) conducteurs TC, isolation de PVC, Duofoil bouclier (100 % de couverture), 26 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL2 LIMITED
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524