CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12187-519
Abaissez le bac, Double ; 19" W x 3,97 « H x 3,5 » P ; Claire

Nº PIÈCE FAB.  12187-519
Nº PIÈCE  174164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le bac inférieur de cavalier, Double sida satisfait aux exigences du rayon courbure ANSI/TIA/EIA-568 b. Visant à promouvoir une courbe graduelle et maîtrisée pour câble UTP et de fibre optique. Trous oblongs permettent des emplacements de rayon de pliage être réglable par l’utilisateur. Joint de plaque de transition en option crée un solide goulottes entre grilles avec 3 "canaux D. Montage vis non fournies. Vendus séparément.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAC DE CASCADE/CAVALIER/TRANSITION
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur TRANSPARENT
Type GESTION DES CÂBLES