CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12228-501
Câble double largeur anneau ; 2,8 "W x 2,3 D « H x 4 » ; Claire

Nº PIÈCE FAB.  12228-501
Nº PIÈCE  251535
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Offre câble vertical gestion espace entre grilles butted-by-side de montage pour les trous à travers deux canaux de rack. Faisceaux de câbles plus grande taille (2,8 "W x 2,3 D « H x 4"). Faites de. 090" en aluminium épais avec des bords arrondis pour réduire les dommages isolation câble. Se monte sur les trous à travers deux canaux rack. Matériel de montage non fourni.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur TRANSPARENT
Type GESTION DES CÂBLES