CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12293-119
Heavy Duty Equipment étagère pour 6" canal ; 19 "W x 7,16 P « H x 20 » ; Gray ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  12293-119
Nº PIÈCE  222390
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette étagère a été ajoutée à la suite de demandes auprès des utilisateurs de nos unités de luxe CatRack(TM) populaires. Le plateau possède des équipements lourds tels que les imprimantes laser, grands processeurs, alimentations, etc.. Matériel de montage non fourni. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 200 lb.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY