CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 12302-719
Multiprise horizontal ; 1,75" H ; Noir ; Noir ; Type de sortie - 15 a (5-15R) ; Montage  : Impasse ; Protection contre les surtensions - Oui ; Fiche Type - Standard

Nº PIÈCE FAB.  12302-719
Nº PIÈCE  198985
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiprises de CPI vertical redessiné offrent une gamme étendue de fonctionnalités et d’options. Conçu pour fournir le courant le long de toute la hauteur des grilles 4' de haut et plus haut. Supports de montage fournissent une impasse 6,5" depuis le canal de support qui permet de brancher et service d’accès pour l’équipement tout montés en rack. Grille simple montage au canal offre polyvalence de positionnement vertical des supports. Montage vis incluses. Vendus séparément.

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS